SNEP - Runkovalaisin - 32W 840 4950lm IP44 -0-DA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pituus - 1250 mm
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SNEP Linear S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438494002837
Sähkönumero
4338007
Toimittajan tuotenumero
S1M 840LE DA 32W IP44 -C-DA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pituus:
1250 mm
Materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Leveys:
85 mm
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys DMX:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
75 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
SNEP® LINEAR -Sarjan kiinnikkeet tilattava erikseen.
• Valovirta: 4950lm, saatavilla 4100 – 10 100lm
• Teho: 32W, saatavilla 26 – 66W • Kotelointiluokka (IP-luokka), IP44, saatavilla IP64 / IP20 varustelun mukaan
• Mekaaninen kestävyys (IK-luokka): IK08
• Suojausluokka: I
• Käyttöympäristön lämpötila Ta: -25…+40°C / -40…+50°C teho- ja liitäntälaiteversion mukaan
• Runkorakenne: Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia, päädyt paloa edistämätöntä PC-muovia
• Väri: Anodisoitu harmaa
• Häikäisysuoja / Optiikka: Mikroprisma, saatavilla kirkas PC-suoja
• Värintoisto ja värilämpötila: 4000K, MacAdam 3 SDCM, saatavilla 3000K/5000K CRI > 80 tai CRI > 90
• Ohjaus: DALI, saatavilla On/Off ja teollisuusliitäntälaitteet (-40…+50°C, 4kV ylijännitesuoja) • Valaisimen elinikä: L80B50 100 000h, Vikaantuvuus 100 000h / 10 %
• Takuu: 5 vuotta.
• Pituus: 1210 mm, leveys 88 mm, Korkeus 75 mm
•Kytkentä: kytkentäpääty, läpijohdotettu 5x2,5mm², saatavilla pistoliittimin ja liitoskaapelein.