SNEP - Runkovalaisin - 46W 840 6450lm IP65 -0-

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 140 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho - 46 W
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494008679
Sähkönumero
4338391
Toimittajan tuotenumero
P02MW 840HO 46W IP65 -C20
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
140 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
46 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
665 mm
Materiaali:
alumiini
Rungon väri:
hopea
Leveys:
85 mm
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys DMX:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
80 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
• Valovirta: 6450lm, saatavilla 1500 – 16650lm
• Teho: 46W, saatavilla 10 – 113W
• Kotelointiluokka (IP-luokka), IP65
• Mekaaninen kestävyys (IK-luokka): IK08
• Suojausluokka: I
• Käyttöympäristön lämpötila Ta: -25…+35°C / -40…+55°C teho- ja liitäntälaiteversion mukaan
• Runkorakenne: Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia
• Väri: Polyesteripulverimaalattu valkoinen RAL 9010
• Optiikka: Prismoitettu PC-suoja
• Värintoisto ja värilämpötila: 4000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM, saatavilla 3000K/5000K
• Ohjaus: On/Off, saatavilla DALI ja teollisuusliitäntälaitteet (-40…+55°C, 4kV ylijännitesuoja)
• Valaisimen elinikä: L80B50 100 000h, Vikaantuvuus 100 000h / 10 %
• Takuu: 5 vuotta.
• Pituus: 580 mm, leveys 85 mm, Korkeus 80 mm
• Kytkentä: Kytkentäpääty, läpijohdotettu 5x2,5mm², ei kaapelia


