Etusivu

SNEP - Runkovalaisin - 52W 840 7850lm 60° IP67 DA

Purso Oy/L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Pituus - 1730 mm

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Mode X

EAN-koodi

6438494005142

Sähkönumero

4338238

Toimittajan tuotenumero

X06W60 840HE DA 52W IP67 -4DA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pituus:

1730 mm

Materiaali:

alumiini

Leveys:

79 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys DMX:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

69 mm

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Runko kierrätettyä alumiinia 1730mm, 7850lm, 52W, leveä 60° optiikka,IP67, DALI liitosjohto 4m, elinikä L80B50 100 000h SNEP® Mode X – Valaistuksen raskasta sarjaa. SNEP® Mode X valaisee vaivattomasti raskaan teollisuuden vaativimmissakin kohteissa, kuten saha-, paperi- ja prosessiteollisuudessa, huolto- ja kunnossapitohalleissa sekä autopesulinjoilla. SNEP® Mode X on erinomainen ratkaisu myös julkisiin terminaaleihin, tunneleihin ja katoksiin. Huippuluokan mekaaniset vaatimukset täyttävä valaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin, likaisiin, kylmiin ja lämpimiin tiloihin. Laadukkaista komponenteista rakennettu Mode X on kehitetty yhteistyössä teollisuusasiakkaiden kanssa raskaisiin olosuhteisiin. Vankka koneistettu alumiinikuori, runkoon liimattu turvalasi, valupäädyt ja korkealuokkaiset silikonitiivisteet antavat valaisimen sisällä olevalle SNEP® Mode CORE -ytimelle iskunkestävyyttä, vankkaa lämmönhallintaa sekä suojaa mekaaniselta rasitukselta, pölyltä, vedeltä ja liuottimilta.SNEP® Mode -Sarjan kiinnikkeet tilattava erikseen.
• Valovirta: 7850lm, saatavilla 5300 – 20100lm
• Teho: 52W, saatavilla 33 – 151W
• Kotelointiluokka (IP-luokka), IP67
• Mekaaninen kestävyys (IK-luokka): IK09
• Suojausluokka: I
• Käyttöympäristön lämpötila Ta: -25…+50°C / -40…+60°C teho- ja liitäntälaiteversion mukaan
• Runkorakenne: Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia
• Väri: Polyesteripulverimaalattu RAL 7016
• Optiikka: Karkaistu tasolasi ja ruiskuvalettu 60° PMMA optiikka, saatavilla 110° - 30° optiikoilla
• Värintoisto ja värilämpötila: 4000K, MacAdam 3 SDCM, saatavilla 3000K/5000K CRI > 80 tai CRI > 90
• Ohjaus: DALI, saatavilla On/Off ja teollisuusliitäntälaitteet (-40…+50/+60°C, 4kV ylijännitesuoja)
• Valaisimen elinikä: L80B50 100 000h, Vikaantuvuus 100 000h / 10 %
• Takuu: 5 vuotta.
• Pituus: 1730 mm, leveys 79 mm, Korkeus 69 mm
• Kytkentä: Liitosjohto 4m