SNEP - Runkovalaisin - 60W 840 8500lm 60° IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pituus - 1170 mm
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494005098
Sähkönumero
4338233
Toimittajan tuotenumero
X04W60 840HO 60W IP67 -4
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pituus:
1170 mm
Materiaali:
alumiini
Leveys:
79 mm
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys DMX:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
69 mm
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
• Valovirta: 8500lm, saatavilla 3550 – 13400lm
• Teho: 60W, saatavilla 25 – 100W
• Kotelointiluokka (IP-luokka), IP67
• Mekaaninen kestävyys (IK-luokka): IK09
• Suojausluokka: I
• Käyttöympäristön lämpötila Ta: -25…+50°C / -40…+60°C teho- ja liitäntälaiteversion mukaan
• Runkorakenne: Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia
• Väri: Polyesteripulverimaalattu RAL 7016
• Optiikka: Karkaistu tasolasi ja ruiskuvalettu 60° PMMA optiikka, saatavilla 110° - 30° optiikoilla
• Värintoisto ja värilämpötila: 4000K, MacAdam 3 SDCM, saatavilla 3000K/5000K CRI > 80 tai CRI > 90
• Ohjaus: On/Off, saatavilla DALI ja teollisuusliitäntälaitteet (-40…+50/+60°C, 4kV ylijännitesuoja)
• Valaisimen elinikä: L80B50 100 000h, Vikaantuvuus 100 000h / 10 %
• Takuu: 5 vuotta.
• Pituus: 1170 mm, leveys 79 mm, Korkeus 69 mm
• Kytkentä: Liitosjohto 4m



