Etusivu
Varastointi päättyy

SNICKERS - AllroundWork musta M - 8004 AW fleecetakki, musta M

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - AllroundWork musta M - 8004 AW fleecetakki, musta M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

M

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - M

  • Väri - musta

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

  • Materiaalin paino - 240 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6369602

Toimittajan tuotenumero

80040400005

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

M

Väri:

musta

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Materiaalin paino:

240 g/m²

Fleecetakki jokapäiväiseen käyttöön. Heijastavia yksityiskohtia. Korkeakaulus suojaa tuulelta ja kylmyydeltä. Takissa vetoketjullisetsivutaskut, rintatasku ja hihatasku. Sopii niin päällysvaatteeksi kuinkerrospukeutumiseen kylmällä säällä.