SNICKERS - AllroundWork musta XS - 8004 AW fleecetakki, musta XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XS
Väri - musta
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Materiaalin paino - 240 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6369600
Toimittajan tuotenumero
80040400003
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XS
Väri:
musta
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaalin paino:
240 g/m²
Fleecetakki jokapäiväiseen käyttöön. Heijastavia yksityiskohtia. Korkeakaulus suojaa tuulelta ja kylmyydeltä. Takissa vetoketjullisetsivutaskut, rintatasku ja hihatasku. Sopii niin päällysvaatteeksi kuinkerrospukeutumiseen kylmällä säällä.

SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


