SNICKERS - Hi-Viz kelt. riipputaskuliivi - 4230 Varoitusvaateliivi M

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515258458

Sähkönumero

6367530

Toimittajan tuotenumero

42306604005

Tukkuerä

1

Luokka 1 huomiotyökaluliivi. Leveät ja säädettävät olkaimet sekäjoustokaistaleet selässä. Säädettävä vyö vähentää kuormitusta hartioilla. Erittäin kestävät eturiipputaskut työkalulenkeillä. Riipputaskut myös takana. Rintataskussa puukkokotelon kiinnitys.



4230 Huomiotyökaluliivi, AllroundWork, luokka 1, EN20471
Tässä AllroundWorkin huomiotyökaluliivissä (luokka 1) on Cordura®-vahvikkeet ja paljon toimintoja, muun muassa helppopääsyisiä taskuja ja heijastinnauhat lisäämässä näkyvyyttä. Leveät ja säädettävät olkaimet sekä joustokaistaleet selässä lisäävät mukavuutta ja liikkumisen vapautta. Säädettävä, ergonominen vyö vähentää kuormitusta hartioilla. Erittäin kestävät Cordura® 500 -vahvisteisissa eturiipputaskut työkalulenkeillä. Takana olevien riipputaskujen suuaukot ovat leikattu viistoon, mikä helpottaa niiden käytettävyyttä. Cordura®-vahvisteiset rintataskuissa on puukkokotelon kiinnitysnappi, pehmustettu matkapuhelintasku, irrotettava ID-henkilökorttipidike. Integroitu sisäpuolinen välikappale, minkä ansiosta liivi voidaan helposti suurentaa sopimaan takin päälle. Heijastinnauhat lisäävät näkyvyyttä. Päämateriaali: Dobby-polyesteri (85 %), puuvilla (15 %), 270 g/m². Vahvikekangas: Cordura®-polyamidi (100 %), 205 g/m².

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan