Varastointi päättyy

SNICKERS - Musta 45/48, 3 paria/pak - 9211 Snickers työsukat

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Musta 45/48, 3 paria/pak - 9211 Snickers työsukat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sukan koko - 45...48

  • Sisältää puuvillaa - 73 %

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6369608

Toimittajan tuotenumero

92110400048

Tukkuerä

1

Sukan koko:

45...48

Sisältää puuvillaa:

73 %

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

Pehmeät, mukavat ja kestävät sukat. Ilmatunnelit ja verkkoneulosjalkapöydän päällä tuovat lisää hengittävyyttä pitämään jalkasi kuivinaja miellyttävinä. Holvikaaren joustoneulos varmistaa optimaalisenistuvuuden. Pohjan froteepinta lisää mukavuutta.



Materiaali: Puuvilla (73 %), polyamidi (26 %) ja elastaani (1 %)