SNICKERS - Hi-Viz kelt. riipputaskuliivi - 4230 Varoitusvaateliivi L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515258465
Sähkönumero
6367533
Toimittajan tuotenumero
42306604006
Tukkuerä
1
Luokka 1 huomiotyökaluliivi. Leveät ja säädettävät olkaimet sekäjoustokaistaleet selässä. Säädettävä vyö vähentää kuormitusta hartioilla. Erittäin kestävät eturiipputaskut työkalulenkeillä. Riipputaskut myös takana. Rintataskussa puukkokotelon kiinnitys.
4230 Huomiotyökaluliivi, AllroundWork, luokka 1, EN20471
Tässä AllroundWorkin huomiotyökaluliivissä (luokka 1) on Cordura®-vahvikkeet ja paljon toimintoja, muun muassa helppopääsyisiä taskuja ja heijastinnauhat lisäämässä näkyvyyttä. Leveät ja säädettävät olkaimet sekä joustokaistaleet selässä lisäävät mukavuutta ja liikkumisen vapautta. Säädettävä, ergonominen vyö vähentää kuormitusta hartioilla. Erittäin kestävät Cordura® 500 -vahvisteisissa eturiipputaskut työkalulenkeillä. Takana olevien riipputaskujen suuaukot ovat leikattu viistoon, mikä helpottaa niiden käytettävyyttä. Cordura®-vahvisteiset rintataskuissa on puukkokotelon kiinnitysnappi, pehmustettu matkapuhelintasku, irrotettava ID-henkilökorttipidike. Integroitu sisäpuolinen välikappale, minkä ansiosta liivi voidaan helposti suurentaa sopimaan takin päälle. Heijastinnauhat lisäävät näkyvyyttä. Päämateriaali: Dobby-polyesteri (85 %), puuvilla (15 %), 270 g/m². Vahvikekangas: Cordura®-polyamidi (100 %), 205 g/m².
4230 Huomiotyökaluliivi, AllroundWork, luokka 1, EN20471
Tässä AllroundWorkin huomiotyökaluliivissä (luokka 1) on Cordura®-vahvikkeet ja paljon toimintoja, muun muassa helppopääsyisiä taskuja ja heijastinnauhat lisäämässä näkyvyyttä. Leveät ja säädettävät olkaimet sekä joustokaistaleet selässä lisäävät mukavuutta ja liikkumisen vapautta. Säädettävä, ergonominen vyö vähentää kuormitusta hartioilla. Erittäin kestävät Cordura® 500 -vahvisteisissa eturiipputaskut työkalulenkeillä. Takana olevien riipputaskujen suuaukot ovat leikattu viistoon, mikä helpottaa niiden käytettävyyttä. Cordura®-vahvisteiset rintataskuissa on puukkokotelon kiinnitysnappi, pehmustettu matkapuhelintasku, irrotettava ID-henkilökorttipidike. Integroitu sisäpuolinen välikappale, minkä ansiosta liivi voidaan helposti suurentaa sopimaan takin päälle. Heijastinnauhat lisäävät näkyvyyttä. Päämateriaali: Dobby-polyesteri (85 %), puuvilla (15 %), 270 g/m². Vahvikekangas: Cordura®-polyamidi (100 %), 205 g/m².
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


