SNICKERS - Polvisuojat - 9116 Palosuojatut polvisuojat

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Polvisuojat - 9116 Palosuojatut polvisuojat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Polvisuoja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515363770

Sähkönumero

6369476

Toimittajan tuotenumero

91160404000

Tukkuerä

1

Polvisuoja:

kyllä

Palosuojatut ammattilaisen polvisuojat Snickers 9116

Pitkälle kehitetyt polvisuojat suojaavat sertifioidusti tulelta ja suojaavat polvia turvallisesti riskialttiissa ympäristöissä. Polvisuojilla on EN 14116 -sertifiointi, ja niissä on EN 14404, tyyppi, taso 1 -luokituksen suojaus kiviltä, nauloilta ja erilaisilta lattialla olevilta roskilta. Monikerroksiset polvisuojat on valmistettu pehmeästä ja mukavasta Cordura®-laminoidusta kumimateriaalista, mikä lisää kestävyyttä. Polvisuojissa on joustavuutta ja istuvuutta parantavat pysty- ja vaakasuuntaiset leikkauslinjat, joiden ansiosta polvisuojat mukautuvat liikkeisiin. Yhteensopiva KneeGuard™-järjestelmän kanssa.

  • EN ISO 14116 -standardin mukainen palosuojaus
  • Polvien suojaus EN 14404 tyyppi 2, taso 1
  • Pehmeä ja miellyttävä materiaali
  • Kestävyyttä lisäävä Cordura®-laminointi
  • Vaaka- ja pystysuuntaiset leikkauslinjat parantavat istuvuutta


Materiaali: EPDM-kumi (100 %). Vahvikkeet: CORDURA® (100 %).

SNICKERS

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan