SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9069PW Monitoimipäähine,one size

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9069PW Monitoimipäähine,one size

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - päähuivi

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515285270

Sähkönumero

6369201

Toimittajan tuotenumero

90690400000

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

päähuivi

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

9069 ProtecWork, monitoimipäähine one size

Huppu, otsanauha, pipo, kauluri? Voit pukea nopeasti kuivuvan, monitoimintoisen päähineen monella eri tavalla. Monitoimipäähineen materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50 3,4 cal/cm2.

Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), beltrooni (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan