SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9463 PW Bokserit XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli - mies/miesten
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Koko (US/CA) - XXL
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284297
Sähkönumero
6369254
Toimittajan tuotenumero
94630400008
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli:
mies/miesten
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
Koko (US/CA):
XXL
9463 ProtecWork, bokserit XXL
Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat bokserialushousut ovat hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Boksereissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten ne sopivat hyvin aluskerrokseksi suojavaatetukseen. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9460-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50, 3,4 cal/cm2.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)
Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat bokserialushousut ovat hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Boksereissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten ne sopivat hyvin aluskerrokseksi suojavaatetukseen. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu 9460-malli. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50, 3,4 cal/cm2.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


