SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9466 PW Naisten alushousut XXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli - nainen/naisten
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Koko (US/CA) - XXXL
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284518
Sähkönumero
6369277
Toimittajan tuotenumero
94660400009
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
alushousut
Vaatteen malli / sukupuoli:
nainen/naisten
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
Koko (US/CA):
XXXL
9466 ProtecWork, naisten alushousut XXXL
Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat alushousut ovat hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lahkeettomilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkälahkeiset mallimme.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)
Riskialttiissa työskentely-ympäristöissä on tärkeää käyttää palosuojattuja vaatteita joka kerroksessa, myös ihoa vasten. Nämä pehmeät ja mukavat alushousut ovat hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lahkeettomilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkälahkeiset mallimme.
Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


