SNICKERS - Varoitusvaate SnickersWorkwear - 1561 PW Huomiotyötakki, L pitkä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515277510
Sähkönumero
6367586
Toimittajan tuotenumero
15616695026
Tukkuerä
1
1561 ProtecWork, huomiotakki lk 3 Lpitkä
Kestävä huomiotakki suojaa sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaaroilta. Kestävä ja taipuisa materiaali, esitaivutetut hihat sekä joustopaneelit selässä takaavat hyvän istuvuuden, käyttömukavuuden ja liikkumisen vapauden. Takin hihoissa, etukappaleissa sekä hartioissa on palosuojattu vuori. Hihoissa ja etukappaleissa ATPV-arvo on 27,6 CAL/cm2, luokka 2 ja HAF 89,9 %.
Kestävä huomiotakki suojaa sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaaroilta. Kestävä ja taipuisa materiaali, esitaivutetut hihat sekä joustopaneelit selässä takaavat hyvän istuvuuden, käyttömukavuuden ja liikkumisen vapauden. Takin hihoissa, etukappaleissa sekä hartioissa on palosuojattu vuori. Hihoissa ja etukappaleissa ATPV-arvo on 27,6 CAL/cm2, luokka 2 ja HAF 89,9 %.
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


