SNICKERS - Varoitusvaate SnickersWorkwear - 2562 PW Huomio t-paita, XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515280749
Sähkönumero
6369051
Toimittajan tuotenumero
25626600003
Tukkuerä
1
2562 ProtecWork, huomio t-paita, lk 3 XS
Tämä pehmeästä kankaasta valmistettu huomiovärinen t-paita on erityisen mukava päällä. Paidassa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojauksen, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen t-paita (2461). Tämä materiaali kestää kuitenkin jopa ATPV, 6,4 cal/cm2, luokka 1 (4kA) ja HAF: 69,6%
Tämä pehmeästä kankaasta valmistettu huomiovärinen t-paita on erityisen mukava päällä. Paidassa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojauksen, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen t-paita (2461). Tämä materiaali kestää kuitenkin jopa ATPV, 6,4 cal/cm2, luokka 1 (4kA) ja HAF: 69,6%
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


