SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 6362 PW Työhousut 44

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 6362 PW Työhousut 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 44...44

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - sininen

  • Materiaalin paino - 270 g/m²

  • Malli - normaali malli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515281777

Sähkönumero

6369337

Toimittajan tuotenumero

63629500044

Tukkuerä

1

Koko:

44...44

Materiaali:

sekoite

Väri:

sininen

Materiaalin paino:

270 g/m²

Malli:

normaali malli

6362 ProtecWork, työhousut 44

Nämä työhousut suojaavat sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaikutuksilta. Kestävissä housuissa on muotoon ommellut lahkeet ja KneeGuard-polvisuojataskut, jotka takaavat erinomaisen suojan, käyttömukavuuden ja kestävyyden. Kaikki taskut löytyvät molemmilta puolilta, joten housut sopivat kaikille kätisyydestä riippumatta. Riipputaskut saa erikseen tilaamalla, ja ne voidaan joko ommella housuihin tai kiinnittää vyöhön.

Materiaali:Päällyskangas: Modakryyli-FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m². Vahvikkeet: Modakryyli (39 %), Cordura (28 %), puuvilla (17 %), aramidi (15 %), antistaattinen kuitu (1 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan