SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 6362 PW Työhousut 56

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 56...56
Materiaali - sekoite
Väri - sininen
Materiaalin paino - 270 g/m²
Malli - normaali malli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515281838
Sähkönumero
6369343
Toimittajan tuotenumero
63629500056
Tukkuerä
1
Koko:
56...56
Materiaali:
sekoite
Väri:
sininen
Materiaalin paino:
270 g/m²
Malli:
normaali malli
6362 ProtecWork, työhousut 56
Nämä työhousut suojaavat sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaikutuksilta. Kestävissä housuissa on muotoon ommellut lahkeet ja KneeGuard-polvisuojataskut, jotka takaavat erinomaisen suojan, käyttömukavuuden ja kestävyyden. Kaikki taskut löytyvät molemmilta puolilta, joten housut sopivat kaikille kätisyydestä riippumatta. Riipputaskut saa erikseen tilaamalla, ja ne voidaan joko ommella housuihin tai kiinnittää vyöhön.
Materiaali:Päällyskangas: Modakryyli-FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m². Vahvikkeet: Modakryyli (39 %), Cordura (28 %), puuvilla (17 %), aramidi (15 %), antistaattinen kuitu (1 %)
Nämä työhousut suojaavat sinua kuumuudelta, tulelta sekä staattisen sähkön ja valokaarien vaikutuksilta. Kestävissä housuissa on muotoon ommellut lahkeet ja KneeGuard-polvisuojataskut, jotka takaavat erinomaisen suojan, käyttömukavuuden ja kestävyyden. Kaikki taskut löytyvät molemmilta puolilta, joten housut sopivat kaikille kätisyydestä riippumatta. Riipputaskut saa erikseen tilaamalla, ja ne voidaan joko ommella housuihin tai kiinnittää vyöhön.
Materiaali:Päällyskangas: Modakryyli-FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m². Vahvikkeet: Modakryyli (39 %), Cordura (28 %), puuvilla (17 %), aramidi (15 %), antistaattinen kuitu (1 %)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


