SNICKERS - Työliivi SnickersWorkwear - 4360 PW Villafroteeliivi M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - M
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Materiaalin paino - 450 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515281722
Sähkönumero
6369169
Toimittajan tuotenumero
43600400005
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
M
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaalin paino:
450 g/m²
4360 ProtecWork, villafroteeliivi M
Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50 9,1 cal/cm2.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli (30 %), Beltron (2 %)
Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50 9,1 cal/cm2.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli (30 %), Beltron (2 %)
- Suojaa kuumuuden ja tulen vaaroilta
- Luonnostaan paloa hidastavaa villaa
- Antistaattista hiilikuitua
- Korkea suojaava kaulus
- Suojaava pidennetty liivin takahelma
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


