SNICKERS - Työliivi SnickersWorkwear - 4360 PW Villafroteeliivi XS

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työliivi SnickersWorkwear - 4360 PW Villafroteeliivi XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XS

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XS

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

  • Malli / Tyyppi - takki

  • Materiaalin paino - 450 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515281708

Sähkönumero

6369165

Toimittajan tuotenumero

43600400003

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XS

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Malli / Tyyppi:

takki

Materiaalin paino:

450 g/m²

4360 ProtecWork, villafroteeliivi XS

Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa EBT50 9,1 cal/cm2.

Materiaali: Villa (68 %), modakryyli (30 %), Beltron (2 %)

  • Suojaa kuumuuden ja tulen vaaroilta
  • Luonnostaan paloa hidastavaa villaa
  • Antistaattista hiilikuitua
  • Korkea suojaava kaulus
  • Suojaava pidennetty liivin takahelma

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan