SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9066 PW Huomiokuorihattu M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - hattu
Koko (US/CA) - M
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515285171
Sähkönumero
6366146
Toimittajan tuotenumero
90666600005
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
hattu
Koko (US/CA):
M
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Materiaali:
sekoite
9066 ProtecWork, huomiokuorihattu M
Tämä lämmin huomiokuorihattu, jossa vedenpitävä päällikangas ja lämmin fleece-vuori pitävät pääsi lämpimänä ikävälläkin säällä. Sopii hyvin myös kypärän alle.
Materiaali: 55 % protaalia, 44 % puuvillaa, 1 % antistaattista materiaalia, PU-laminaatio, 265 g/m². Vuori: 55 % modakryylia, 30 % puuvillaa, 18 % polyesteriä, 2 % antistaattista materiaalia, 370 g/m².
Tämä lämmin huomiokuorihattu, jossa vedenpitävä päällikangas ja lämmin fleece-vuori pitävät pääsi lämpimänä ikävälläkin säällä. Sopii hyvin myös kypärän alle.
Materiaali: 55 % protaalia, 44 % puuvillaa, 1 % antistaattista materiaalia, PU-laminaatio, 265 g/m². Vuori: 55 % modakryylia, 30 % puuvillaa, 18 % polyesteriä, 2 % antistaattista materiaalia, 370 g/m².
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


