SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9066 PW Huomiokuorihattu XS

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9066 PW Huomiokuorihattu XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XS

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - hattu

  • Koko (US/CA) - XS

  • Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515285157

Sähkönumero

6366144

Toimittajan tuotenumero

90666600003

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

hattu

Koko (US/CA):

XS

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Materiaali:

sekoite

9066 ProtecWork, huomiokuorihattu XS

Tämä lämmin huomiokuorihattu, jossa vedenpitävä päällikangas ja lämmin fleece-vuori pitävät pääsi lämpimänä ikävälläkin säällä. Sopii hyvin myös kypärän alle.

Materiaali: 55 % protaalia, 44 % puuvillaa, 1 % antistaattista materiaalia, PU-laminaatio, 265 g/m². Vuori: 55 % modakryylia, 30 % puuvillaa, 18 % polyesteriä, 2 % antistaattista materiaalia, 370 g/m².

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan