SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9075 PW Villapipo L/XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pipo
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515288738
Sähkönumero
6369203
Toimittajan tuotenumero
90750400007
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pipo
Materiaali:
sekoite
9075 ProtecWork, villapipo L/XL
Paksu ja lämmin villapipo, jonka materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Tätä pidempää mallia voit pitää joko perinteisesti reuna käännettynä tai rennommin ilman käännettä. Asusteille ei voi saada valokaarisuojauksen hyväksyntää. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa 13,2 cal/cm2.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli-FR (30 %), Beltron (2 %)
Paksu ja lämmin villapipo, jonka materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Tätä pidempää mallia voit pitää joko perinteisesti reuna käännettynä tai rennommin ilman käännettä. Asusteille ei voi saada valokaarisuojauksen hyväksyntää. Materiaali voi kuitenkin kestää jopa 13,2 cal/cm2.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli-FR (30 %), Beltron (2 %)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


