SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2460 PW Pitkähihainen t-paita XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XL
Lyhythihainen - ei
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515281340
Sähkönumero
6369012
Toimittajan tuotenumero
24609500007
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XL
Lyhythihainen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
215 g/m²
2460 ProtecWork, pitkähihainen XL
Erityisen mukava pitkähihainen t-paita, joka on valmistettu pehmeästä kankaasta. Tämä paita tarjoaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön sekä valokaaren aiheuttamia vaaroja vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin aloittamalla tästä alimmaisen kerroksen suojaavasta pitkähihaisesta t-paidasta. Sopii erinomaisesti ProtecWork-välikerrosvaatteiden, -collegepaitojen ja -takkien alle.
Materiaali: Modakryyli (60 %), puuvilla (38 %), Belltron® (2 %)
Erityisen mukava pitkähihainen t-paita, joka on valmistettu pehmeästä kankaasta. Tämä paita tarjoaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön sekä valokaaren aiheuttamia vaaroja vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin aloittamalla tästä alimmaisen kerroksen suojaavasta pitkähihaisesta t-paidasta. Sopii erinomaisesti ProtecWork-välikerrosvaatteiden, -collegepaitojen ja -takkien alle.
Materiaali: Modakryyli (60 %), puuvilla (38 %), Belltron® (2 %)
- Sertifioitu luontainen suojaus kuumuudelta ja tulelta
- Sertifioitu valokaarisuojaus
- Antistaattisia ominaisuuksia
- Vetoketjullinen rintatasku, jossa on kynätasku
- Säilyttää muotonsa pesusta toiseen
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


