SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2462 PW Pitkäh. poolopaita XS

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2462 PW Pitkäh. poolopaita XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XS

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XS

  • Väri - musta

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 230 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515280671

Sähkönumero

6369024

Toimittajan tuotenumero

24620400003

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XS

Väri:

musta

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

230 g/m²

2462 ProtecWork, pitkähihainen poolopaita XS

Huomiovärinen pitkähihainen t-paita on valmistettu erityisen mukavasta ja pehmeästä kankaasta. Tämä t-paita antaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön sekä valokaarien aiheuttamia vaaroja vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin aloittamalla tästä alimmaisen kerroksen suojaavasta pitkähihaisesta t-paidasta..

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan