SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2561 PW T-paita L

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2561 PW T-paita L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

L

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - L

  • Lyhythihainen - kyllä

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515281418

Sähkönumero

6369045

Toimittajan tuotenumero

25619500006

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

L

Lyhythihainen:

kyllä

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

215 g/m²

2561 ProtecWork, t-paita L

Tämä pehmeästä kankaasta valmistettu t-paita on erityisen mukava päällä. Paita antaa perustason suojausta kuumuuden, tulen ja staattisen sähkön aiheuttamia vaaroja vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen t-paita (2460).

Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%).

  • Pehmeä kangas, jossa on luontainen suojaus tulelta
  • Suojaus kuumuudelta
  • Kerroksellinen valokaarisuojaus
  • Antistaattisia ominaisuuksia
  • Vetoketjullinen rintatasku

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan