SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2561 PW T-paita S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - S
Lyhythihainen - kyllä
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515281395
Sähkönumero
6369041
Toimittajan tuotenumero
25619500004
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
S
Lyhythihainen:
kyllä
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
215 g/m²
2561 ProtecWork, t-paita S
Tämä pehmeästä kankaasta valmistettu t-paita on erityisen mukava päällä. Paita antaa perustason suojausta kuumuuden, tulen ja staattisen sähkön aiheuttamia vaaroja vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen t-paita (2460).
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%).
Tämä pehmeästä kankaasta valmistettu t-paita on erityisen mukava päällä. Paita antaa perustason suojausta kuumuuden, tulen ja staattisen sähkön aiheuttamia vaaroja vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen t-paita (2460).
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%).
- Pehmeä kangas, jossa on luontainen suojaus tulelta
- Suojaus kuumuudelta
- Kerroksellinen valokaarisuojaus
- Antistaattisia ominaisuuksia
- Vetoketjullinen rintatasku
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


