SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2563 PW lyhyth. aluspaita XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XS
Malli - normaali malli
Lyhythihainen - kyllä
Väri - musta
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515279309
Sähkönumero
6369059
Toimittajan tuotenumero
25630400003
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XS
Malli:
normaali malli
Lyhythihainen:
kyllä
Väri:
musta
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
230 g/m²
2563 ProtecWork, t-paita XS
Tämä pehmeä ja mukava t-paita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paidassa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojauksen, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen poolopaita (2462) tai pitkähihainen t-paita pyöreällä kaula-aukolla (9461).
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tämä pehmeä ja mukava t-paita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paidassa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojauksen, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen poolopaita (2462) tai pitkähihainen t-paita pyöreällä kaula-aukolla (9461).
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)


