SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2660 PW Pitkäh. pikeepaita XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XL
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 255 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284044
Sähkönumero
6369069
Toimittajan tuotenumero
26609500007
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XL
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
255 g/m²
2660 ProtecWork, pitkähihainen pikeepaita XL
Tarvitsetko siistimmän suojavaatepaidan? Tämä pitkähihainen pikeepaita on klassisen tyylikäs, ja lisäksi se antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Varmistaaksesi oikeanlaisen suojauksen, pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin.
Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tarvitsetko siistimmän suojavaatepaidan? Tämä pitkähihainen pikeepaita on klassisen tyylikäs, ja lisäksi se antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Varmistaaksesi oikeanlaisen suojauksen, pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin.
Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


