SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2660 PW Pitkäh. pikeepaita XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XXL
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 255 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515284051
Sähkönumero
6369070
Toimittajan tuotenumero
26609500008
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XXL
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
255 g/m²
2660 ProtecWork, pitkähihainen pikeepaita XXL
Tarvitsetko siistimmän suojavaatepaidan? Tämä pitkähihainen pikeepaita on klassisen tyylikäs, ja lisäksi se antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Varmistaaksesi oikeanlaisen suojauksen, pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin.
Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tarvitsetko siistimmän suojavaatepaidan? Tämä pitkähihainen pikeepaita on klassisen tyylikäs, ja lisäksi se antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Varmistaaksesi oikeanlaisen suojauksen, pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin.
Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


