SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2660 PW Pitkäh. pikeepaita XXXXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2660 PW Pitkäh. pikeepaita XXXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

4XL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - 4XL

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 255 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515284075

Sähkönumero

6369072

Toimittajan tuotenumero

26609500010

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

4XL

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

255 g/m²

2660 ProtecWork, pitkähihainen pikeepaita XXXXL

Tarvitsetko siistimmän suojavaatepaidan? Tämä pitkähihainen pikeepaita on klassisen tyylikäs, ja lisäksi se antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Varmistaaksesi oikeanlaisen suojauksen, pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin.

Materiaali: Päällyskangas: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan