SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2760 PW Lyhyth. pikeepaita XXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XXXL
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 255 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515280961
Sähkönumero
6369086
Toimittajan tuotenumero
27609500009
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XXXL
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
255 g/m²
2760 ProtecWork, lyhythihainen pikeepaita XXXL
Tämä pehmeä ja mukava lyhythihainen pikeepaita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paita tarjoaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön aiheuttamia vaaroja vastaan. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Tällöin valitse pitkähihainen 2660-mallimme.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tämä pehmeä ja mukava lyhythihainen pikeepaita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paita tarjoaa perustason suojausta kuumuuden, tulen, staattisen sähkön aiheuttamia vaaroja vastaan. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Tällöin valitse pitkähihainen 2660-mallimme.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


