SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2861 PW Collegepaita, musta M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - M
Väri - musta
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 370 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515281487
Sähkönumero
6369113
Toimittajan tuotenumero
28610400005
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
M
Väri:
musta
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
370 g/m²
2861 ProtecWork, collegepaita M
Tämä kulutusta kestävä ja mukava collegepaita suojaa hyvin kuumuudelta ja tulelta, staattisen sähkön sekä valokaarien vaaroilta. Käytä collegepaidan alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tämä kulutusta kestävä ja mukava collegepaita suojaa hyvin kuumuudelta ja tulelta, staattisen sähkön sekä valokaarien vaaroilta. Käytä collegepaidan alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


