SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2861 PW Collegepaita, sin. XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XL
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 370 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515281586
Sähkönumero
6369129
Toimittajan tuotenumero
28619500007
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XL
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
370 g/m²
2861 ProtecWork, collegepaita sininen XL
Tämä kulutusta kestävä ja mukava collegepaita suojaa hyvin kuumuudelta ja tulelta, staattisen sähkön sekä valokaarien vaaroilta. Käytä collegepaidan alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tämä kulutusta kestävä ja mukava collegepaita suojaa hyvin kuumuudelta ja tulelta, staattisen sähkön sekä valokaarien vaaroilta. Käytä collegepaidan alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


