SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2861 PW Collegepaita, sin. XXXXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2861 PW Collegepaita, sin. XXXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

4XL

Väri:

sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - 4XL

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 370 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515281616

Sähkönumero

6369134

Toimittajan tuotenumero

28619500010

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

4XL

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

370 g/m²

2861 ProtecWork, collegepaita sininen XXXXL



Tämä kulutusta kestävä ja mukava collegepaita suojaa hyvin kuumuudelta ja tulelta, staattisen sähkön sekä valokaarien vaaroilta. Käytä collegepaidan alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.

Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan