SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari M

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

M

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - M

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 370 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515281081

Sähkönumero

6369137

Toimittajan tuotenumero

28629500005

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

M

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

370 g/m²

2862 ProtecWork, huppari M

Tämä kestävästä kankaasta valmistettu mukava huppari, jossa korkea valokaarien suojaus. Käytä hupparin alla palosuojattua t-paitaa tai aluspaitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.

Materiaali:Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)

SNICKERS

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan