SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari S

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

S

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - S

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 370 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515281074

Sähkönumero

6369136

Toimittajan tuotenumero

28629500004

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

S

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

370 g/m²

2862 ProtecWork, huppari S



Tämä kestävästä kankaasta valmistettu mukava huppari, jossa korkea valokaarien suojaus. Käytä hupparin alla palosuojattua t-paitaa tai aluspaitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.

Materiaali:Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan