SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XS
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 370 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515281067
Sähkönumero
6369135
Toimittajan tuotenumero
28629500003
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XS
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
370 g/m²
2862 ProtecWork, huppari XS
Tämä kestävästä kankaasta valmistettu mukava huppari, jossa korkea valokaarien suojaus. Käytä hupparin alla palosuojattua t-paitaa tai aluspaitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.
Materiaali:Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Tämä kestävästä kankaasta valmistettu mukava huppari, jossa korkea valokaarien suojaus. Käytä hupparin alla palosuojattua t-paitaa tai aluspaitaa kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi.
Materiaali:Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


