SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari XXXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari XXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XXXL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XXXL

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 370 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515281128

Sähkönumero

6369143

Toimittajan tuotenumero

28629500009

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XXXL

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

370 g/m²

2862 ProtecWork, huppari XXXL

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan