SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari XXXXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2862 PW Huppari XXXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

4XL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - 4XL

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 370 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515281135

Sähkönumero

6369145

Toimittajan tuotenumero

28629500010

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

4XL

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

370 g/m²

2862 ProtecWork, huppari XXXXL

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan