SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 8561 PW Pitkähihainen paita M

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 8561 PW Pitkähihainen paita M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

M

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - M

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 200 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515278968

Sähkönumero

6366117

Toimittajan tuotenumero

85619500005

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

M

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

200 g/m²

8561 ProtecWork, pitkähihainen huomiopaita, lk 1 M

Tämä paita antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan. Taipuisa ja kestävä kangas tarjoaa pitkäaikaisen suojan sekä mukavuuden koko työpäivän ajaksi.

Materiaali: Protal (55 %), puuvilla (44 %), antistaattinen kuitu (1 %)

  • Sertifioitu valokaarisuojaus
  • Antistaattisia ominaisuuksia
  • Luontainen kuumuuden ja tulen suojaus
  • Nepparit nopeuttavat riisumista

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan