SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 8561 PW Pitkähihainen paita XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XXL
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 200 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515278999
Sähkönumero
6366120
Toimittajan tuotenumero
85619500008
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XXL
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
200 g/m²
8561 ProtecWork, pitkähihainen huomiopaita, lk 1 XXL
Tämä paita antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan. Taipuisa ja kestävä kangas tarjoaa pitkäaikaisen suojan sekä mukavuuden koko työpäivän ajaksi.
Materiaali: Protal (55 %), puuvilla (44 %), antistaattinen kuitu (1 %)
Tämä paita antaa suojan kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan. Taipuisa ja kestävä kangas tarjoaa pitkäaikaisen suojan sekä mukavuuden koko työpäivän ajaksi.
Materiaali: Protal (55 %), puuvilla (44 %), antistaattinen kuitu (1 %)
- Sertifioitu valokaarisuojaus
- Antistaattisia ominaisuuksia
- Luontainen kuumuuden ja tulen suojaus
- Nepparit nopeuttavat riisumista
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


