SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9462 PW Pitkäh.villa-aluspaita M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - M
Väri - musta
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 210 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515279538
Sähkönumero
6369241
Toimittajan tuotenumero
94620400005
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
M
Väri:
musta
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
210 g/m²
9462 ProtecWork, pitkähihainen villa-aluspaita puolivetoketjulla M
Hyvin suojaava ja erittäin mukava pitkähihainen aluspaita on valmistettu pehmeästä villasta sekä palosuojatusta viskoosista. Tässä pitkähihaisessa villa-aluspaidassa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin – valitse alimmaiseksi kerrokseksi ProtectWorkin pitkähihainen villa-aluspaita sekä pitkät 9468-alushousut.
Materiaali: Viskoosi FR (49%), villa (49%), Belltron® (2%)
Hyvin suojaava ja erittäin mukava pitkähihainen aluspaita on valmistettu pehmeästä villasta sekä palosuojatusta viskoosista. Tässä pitkähihaisessa villa-aluspaidassa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin – valitse alimmaiseksi kerrokseksi ProtectWorkin pitkähihainen villa-aluspaita sekä pitkät 9468-alushousut.
Materiaali: Viskoosi FR (49%), villa (49%), Belltron® (2%)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


