SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9462 PW Pitkäh.villa-aluspaita S

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9462 PW Pitkäh.villa-aluspaita S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

S

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - S

  • Väri - musta

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 210 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515279521

Sähkönumero

6369239

Toimittajan tuotenumero

94620400004

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

S

Väri:

musta

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

210 g/m²

9462 ProtecWork, pitkähihainen villa-aluspaita puolivetoketjulla S

Hyvin suojaava ja erittäin mukava pitkähihainen aluspaita on valmistettu pehmeästä villasta sekä palosuojatusta viskoosista. Tässä pitkähihaisessa villa-aluspaidassa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan. Pukeudu suojaaviin ProtectWork-vaatekerroksiin – valitse alimmaiseksi kerrokseksi ProtectWorkin pitkähihainen villa-aluspaita sekä pitkät 9468-alushousut.

Materiaali: Viskoosi FR (49%), villa (49%), Belltron® (2%)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan