SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9261 PW Villafroteesukat 46-48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sukan koko - 46...48
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Materiaali - sekoite
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515283405
Sähkönumero
6369207
Toimittajan tuotenumero
92610400048
Tukkuerä
1
Sukan koko:
46...48
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
9261 ProtecWork, villafroteesukat 46-48
Pehmeät ja mukavan väljät villasukat, joissa froteeneulosta. Villa siirtää kosteutta pois iholta sekä eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Tämän lisäksi froteeneulos on pehmeää, joten se vaimentaa mukavasti askelta.
Materiaali: Villa (37%), viskoosi FR (20%), polyamidi (6%), lycra
Pehmeät ja mukavan väljät villasukat, joissa froteeneulosta. Villa siirtää kosteutta pois iholta sekä eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Tämän lisäksi froteeneulos on pehmeää, joten se vaimentaa mukavasti askelta.
Materiaali: Villa (37%), viskoosi FR (20%), polyamidi (6%), lycra
- Villa pitää jalkasi kuivana sekä raikkaana
- Froteeneulos vaimentaa askelta
- Väljä istuvuus
- Mukana palosuojattua lankaa
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


