SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9263 PW Villasukat 37-39

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9263 PW Villasukat 37-39

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sukan koko - 37...39

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515283450

Sähkönumero

6369212

Toimittajan tuotenumero

92630400039

Tukkuerä

1

Sukan koko:

37...39

Materiaali:

sekoite

9263 ProtecWork, villasukat 37-39

Kestävät villasukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Villa siirtää kosteutta pois iholta ja eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalat lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustinneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan