SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9263 PW Villasukat 43-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sukan koko - 43...45
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515283474
Sähkönumero
6369214
Toimittajan tuotenumero
92630400045
Tukkuerä
1
Sukan koko:
43...45
Materiaali:
sekoite
9263 ProtecWork, villasukat 43-45
Kestävät villasukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Villa siirtää kosteutta pois iholta ja eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalat lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustinneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.
Kestävät villasukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Villa siirtää kosteutta pois iholta ja eristää hyvin luonnostaan, joten nämä sukat pitävät jalat lämpiminä ja kuivina kylmissäkin olosuhteissa. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustinneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


