SNICKERS - Työtakki - 1130 Varoitusvaatetakki XL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työtakki - 1130 Varoitusvaatetakki XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XL

  • Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä

  • Heijastinnauhoilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515248763

Sähkönumero

6369495

Toimittajan tuotenumero

11306658007

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XL

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Heijastinnauhoilla:

kyllä

AllroundWork, 37.5®-huomiotalvitakki, lk 3 koko XL

Monipuolisessa, lämpimässä huomiotyötakissa on 3D-verkkovuori takana lämmittämässä kylmissä olosuhteissa, ja 37.5®-eristekerros huolehtii kosteudenhallinnasta. Esitaivutetut hihat ja takaosan joustokappaleet takaavat istuvuuden ja liikkumisen vapauden, ja kyynärpäiden Cordura®-vahvikkeet lisäävät kestävyyttä. Takin kestävät, painetut heijastinnauhat takaavat turvallisen luokan 3 näkyvyyden. Paljon tilaa yritysprofiloinnille.

Materiaali:Päällyskangas: Polyesteri (100 %), 230 g/m². Vahvikkeet: Cordura®-polyamidi (100 %), 205 g/m². Vuori: Polyamidi (100 %), 65 g/m². Eristekerros: 37.5®-polyesteri (50 %), Repreve®-polyesteri (35 %), polyesteri (15 %) 60g/m².

  • 37.5®-teknologia parantaa kosteudenhallintaa
  • 3-D-verkkovuori lämmittää
  • Cordura®-vahvikkeet kyynärpäissä
  • Painettu heijastin
  • Esitaivutetut hihat

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan