SNICKERS - Työtakki - 1130 Varoitusvaatetakki XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XXL
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä
Heijastinnauhoilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515248770
Sähkönumero
6369496
Toimittajan tuotenumero
11306658008
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XXL
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Heijastinnauhoilla:
kyllä
AllroundWork, 37.5®-huomiotalvitakki, lk 3 koko XXL
Monipuolisessa, lämpimässä huomiotyötakissa on 3D-verkkovuori takana lämmittämässä kylmissä olosuhteissa, ja 37.5®-eristekerros huolehtii kosteudenhallinnasta. Esitaivutetut hihat ja takaosan joustokappaleet takaavat istuvuuden ja liikkumisen vapauden, ja kyynärpäiden Cordura®-vahvikkeet lisäävät kestävyyttä. Takin kestävät, painetut heijastinnauhat takaavat turvallisen luokan 3 näkyvyyden. Paljon tilaa yritysprofiloinnille.
Materiaali:Päällyskangas: Polyesteri (100 %), 230 g/m². Vahvikkeet: Cordura®-polyamidi (100 %), 205 g/m². Vuori: Polyamidi (100 %), 65 g/m². Eristekerros: 37.5®-polyesteri (50 %), Repreve®-polyesteri (35 %), polyesteri (15 %) 60g/m².
Monipuolisessa, lämpimässä huomiotyötakissa on 3D-verkkovuori takana lämmittämässä kylmissä olosuhteissa, ja 37.5®-eristekerros huolehtii kosteudenhallinnasta. Esitaivutetut hihat ja takaosan joustokappaleet takaavat istuvuuden ja liikkumisen vapauden, ja kyynärpäiden Cordura®-vahvikkeet lisäävät kestävyyttä. Takin kestävät, painetut heijastinnauhat takaavat turvallisen luokan 3 näkyvyyden. Paljon tilaa yritysprofiloinnille.
Materiaali:Päällyskangas: Polyesteri (100 %), 230 g/m². Vahvikkeet: Cordura®-polyamidi (100 %), 205 g/m². Vuori: Polyamidi (100 %), 65 g/m². Eristekerros: 37.5®-polyesteri (50 %), Repreve®-polyesteri (35 %), polyesteri (15 %) 60g/m².
- 37.5®-teknologia parantaa kosteudenhallintaa
- 3-D-verkkovuori lämmittää
- Cordura®-vahvikkeet kyynärpäissä
- Painettu heijastin
- Esitaivutetut hihat
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


