Etusivu

SNICKERS - Työtakki - 8404 Välikerrostakki L

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

L

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - L

  • Väri - musta

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 289 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Snickers Workwear

EAN-koodi

7332515600929

Sähkönumero

6369480

Toimittajan tuotenumero

84040404006

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

L

Väri:

musta

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

289 g/m²

8404 FlexiWork, välikerrostakki, musta L. Lämmin, kevyt jamonikäyttöinen takki aktiiviseen työskentelyyn. Kaksoisneulottulämpökangas. Tuulenpitävä softshell-kangas edessä. 2-suuntainenvetoketju. Vetoketjulliset piilotaskut sivuilla. Povitaskut.

Lämmin, kevyt ja monikäyttöinen välikerrostakki aktiiviseen työskentelyyn. Selkeä design ja paljon tilaa yritysprofiloinnille. Kaksoisneulottu lämpökangas. Tuulenpitävä softshell-kangas edessä. 2-suuntainen vetoketju. Vetoketjulliset piilotaskut sivuilla. Povitaskut.

Materiaali: Kangas: Kierrätyspolyesteri (94 %), elastaani (6 %), 289 g/m2. Kontrastikangas: Kierrätyspolyesteri (49 %), polyesteri (31 %), polyamidi (20 %), 289 g/m2