SNICKERS - Työtakki - 8405 Välikerroshuppari XL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XL

  • Väri - musta

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 289 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515601216

Sähkönumero

6369488

Toimittajan tuotenumero

84050404007

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XL

Väri:

musta

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

289 g/m²

8405 FlexiWork, kokovetoketjullinen välikerroshuppari, musta XL. Lämmin,kevyt ja joustava kokovetoketjullinen huppari aktiiviseen työskentelyyn. Tuulenpitävä softshell-kangas edessä. 2-suuntainen vetoketju. Vetoketjulliset piilotaskut. Povitaskut.

Lämmin, kevyt ja joustava kokovetoketjullinen välikerroshuppari aktiiviseen työskentelyyn. Selkeä design ja paljon tilaa yritysprofiloinnille. Kaksoisneulottu lämpökangas. Tuulenpitävä softshell-kangas edessä. 2-suuntainen vetoketju. Vetoketjulliset piilotaskut sivuilla. Povitaskut.

Materiaali: Kangas: Kierrätyspolyesteri (94 %), elastaani (6 %), 289 g/m2. Kontrastikangas: Kierrätyspolyesteri (49 %), polyesteri (31 %), polyamidi (20 %), 289 g/m2.

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan